UTS-S7517S+DO-DU554S-B 大型液晶ディスプレイ+ディスプレイスタンドセット アイリスオーヤマ 12939407 UTS-S7517S+DO-DU554S-B 大型液晶ディスプレイ+ディスプレイスタンドセット アイリスオーヤマ 12939407 UTS-S7517S+DO-DU554S-B 大型液晶ディスプレイ+ディスプレイスタンドセット アイリスオーヤマ 12939407 UTS-S7517S+DO-DU554S-B 大型液晶ディスプレイ+ディスプレイスタンドセット アイリスオーヤマ 12939407

大型液晶ディスプレイ+ディスプレイスタンドセット

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12939407 品番UTS-S7517S+DO-DU554S-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。

付属品電源コード、スタンド、スタンド用ネジ、リモコン、リモコン用電池 仕様ディスプレイ+スタンド組み立て時サイズ(mm)スタンド最大時:1235×266×210〜220 取付可能対象スタンド:VESAマウントインターフェイス〜600×400mm大重量40kgまでのディスプレイ 質量(kg)約28.3 ブラック 使用工具スタンド;;プラスドライバー2番 耐荷重(kg)スタンド:40 表面処理Anti glare 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイのみ1235×266×769、スタンドのみ:740×700×1715 機能スタンド:高さ調整(7cmピッチで約156〜171cm)、ディスプレイ角度調節可能(±10度)、棚板付き、キャスターストッパー付き、コードホルダ(3箇所)付 最大消費電力(W)145 コントラスト比4000:1 最大解像度3840×2160 表示色1677万色 解像度3840×2160 VESAマウント(mm)200×200 スピーカー8W×2 色(本体)ブラック 棚板寸法(mm)485×293 対応インチサイズスタンド:32〜55V(幅370×高さ700mm) アスペクト比16:9 入出力端子USB 2.0×1(ソフトウェアアップデート用)・HDMI 2.0×3・RCA(アナログAV)端子・S/PDIF モニターサイズ55型 パネル駆動方式VA 材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上軒先渡しとなります。
※軒下渡しのため階をまたぐ納品、その他特殊納品は対応できかねます。
※チャーター便はドライバー1名体制で伺います。
※納品先住所は間違いないようご確認の上、ご注文お願い致します。
※不明点がございましたら(株)MonotaROへ一度お問合せください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする