曜日別特売
EHE60124WH ルミナス ラテ フリーラック W60 4段 Luminous(ルミナス) 12939906

EHE60124WH ルミナス ラテ フリーラック W60 4段 Luminous(ルミナス) 12939906
EHE60124WH ルミナス ラテ フリーラック W60 4段 Luminous(ルミナス) 12939906
EHE60124WH ルミナス ラテ フリーラック W60 4段 Luminous(ルミナス) 12939906
EHE60124WH ルミナス ラテ フリーラック W60 4段 Luminous(ルミナス) 12939906
EHE60124WH ルミナス ラテ フリーラック W60 4段 Luminous(ルミナス) 12939906

ルミナス ラテ フリーラック W60 4段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12939906品番EHE60124WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様棚可動可(約2.5cm間隔)材質アジャスター:ポリプロピレン耐荷重(kg/段)80耐荷重(kg)500キャスター別売ポール径(Φmm)25色(本体)ホワイト棚段数(段)4棚寸法(幅W×奥行D)(mm)610×410棚板内寸・間口(mm)535棚板内寸・奥行(mm)335
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする