Luminous(ルミナス)
Luminous(ルミナス)の 物品棚/収納用品
Luminous(ルミナス)の スチールラック
Luminous(ルミナス)の スチールラック本体
ルミナス ラテ フリーラック W110 4段
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12939931
品番
EHE11124WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
棚可動可(約2.5cm間隔)
高さ(mm)
1210
奥行(mm)
410
間口(mm)
1110
耐荷重(kg/段)
80
耐荷重(kg)
500
キャスター
別売
ポール径(Φmm)
25
色(本体)
ホワイト
棚段数(段)
4
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
1110×410
棚板内寸・間口(mm)
1035
棚板内寸・奥行(mm)
335
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300