スタイルハンガー2WAYタイプ プレミアム ボード1枚付き

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12940350 品番PI-B1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シワなく衣類を収納するのに適したデザイン性のあるスタイルハンガーです。ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。

ホワイト 質量(g)5350 材質ハンガーパイプ:粉体塗装 パイプ:粉体塗装、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 寸法(mm)640×400×1500 質量(kg)約7 タイププレミアムボード1枚 耐荷重(kg)全体20、パイプ10、棚板10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約640×約400×約1500 ケース容量(L)23.7 収納の目安ジャケット等の冬物 約10着、シャツ・ブラウス等の夏物 約18着
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12940334
2023-01-05
用途:
ハンガーラック
山造り舎 様

作りがしっかりしていて安定して服を掛けることが出来、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする