メディカルウォークWK L001 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12940378 品番 KV30001-21.5
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

内側ファスナー付きで、脱ぎ履きがカンタン!人気の高い定番の国産モデル。
クッション性と機能性を重視。
柔らかな天然皮革を使用し、ソフトなフィット感とゆったりした履き心地で
タウンからウォーキング用まであらゆるシーンに活躍します。
【SHM機能の3大メリット】
1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート
踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。
ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。
2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造
SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。
3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ
スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。
・長時間歩いても疲れにくい、低反発のスポンジインソールつき。
・かかと部分をしっかりと絞り込むことで足を包み、足抜けがしにくい形状。
・メーカー独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた、快適設計の足型を採用。日本人の足に合わせた、ゆったり幅の足型です。

材質天然皮革(ソフトステア) ブラック サイズ(cm)21.5 材質(底部)合成底 ヒール(mm)45 足囲4E
注意
※【取扱いのご注意】

※天然皮革/起毛・裏革
※毛ブラシやナイロンブラシを使って、スウェード部分に付着した汚れを丁寧に落とします。
※あまり強くこすると、靴を傷つける恐れがありますのでご注意下さい。
※【革製品のお取り扱い注意】

※・商品及びパーツ毎に差が発生する場合があります。
※・革の部位によりシワの入りかたや色・艶感が均一ではありませんが、職人の手で仕上げた天然皮革の風合いをお楽しみ下さい。
※・強い摩擦や雨など濡れた状態で他の物と接触することにより、色移りや素材自体の色むらを起こす恐れがありますのでご注意下さい。
※・直射日光や蛍光灯などの長時間照射により色あせることがありますので、ご注意下さい。
※・メタリック素材は、革の表面に金属の箔を付着させる加工を施しているため、非常にデリケートな素材です。そのため使用期間に関わらず、お使いいただく中で摩擦等により、表面にひび割れや箔剥がれが起こることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする