CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの コンテナー
CAPTAIN STAGの 折りたたみコンテナ
CSブラックラベル FDコンテナ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12940955
品番
UL-1075
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フタにロック機能付。コンパクト収納。保管、配送に便利。積み重ねできます。(3段まで)
容量(L)
51.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×365×335
色
ブラック
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
75
材質
ポリプロピレン
質量(g)
2400
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×365×335
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×365×75
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
311
有効内寸法・幅(mm)
493