CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの コンテナー
CAPTAIN STAGの 折りたたみコンテナ
CSブラックラベル FDコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12940964
品番
UL-1074
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
フタにロック機能付。コンパクト収納。保管、配送に便利。積み重ねできます。(3段まで)
容量(L)
20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
365×265×285
色
ブラック
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
85
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1300
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×265×285
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×265×85
有効内寸法・奥行(mm)
231
有効内寸法・高さ(mm)
258
有効内寸法・幅(mm)
335