CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの コンテナー
CAPTAIN STAGの ボックスコンテナ
CAPTAIN STAGの バックルコンテナ
タフコンテナ47
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12940998
品番
UL-1070
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
頑丈で軽い。持ち運べる収納保管ボックス。簡易的な腰掛に。フタを立てかけられるグリップシート付。
容量(L)
47
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
585×390×380
色
グリーン
材質
本体:ポリプロピレン、グリップシート:合成ゴム
質量(g)
2600
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
585×390×380
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
290
有効内寸法・高さ(mm)
290
有効内寸法・幅(mm)
480