CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの コンテナー
CAPTAIN STAGの ボックスコンテナ
CAPTAIN STAGの バックルコンテナ
コンテナボックス No25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12941025
品番
UL-1050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
容量(L)
24
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
447×297×260
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(上の口部分)375×255×240
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1100
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
255
有効内寸法・高さ(mm)
240
有効内寸法・幅(mm)
(上の口部分)375
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。