CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの コンテナー
CAPTAIN STAGの ボックスコンテナ
CAPTAIN STAGの バックルコンテナ
コンテナボックス No22
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12941034
品番
UL-1051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。
容量(L)
23
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
545×379×178
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×379×178
フタ
あり
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
330
有効内寸法・高さ(mm)
155
有効内寸法・幅(mm)
460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。