コンテナボックス No45

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12941050 品番UL-1052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

用途に合わせてスッキリ収納。キャンプ用品・工具・備品などを保管。便利な目盛付。

容量(L)45 ブラック 材質ポリプロピレン 質量(g)2000 フタあり 外寸法・幅(mm)545 外寸法・高さ(mm)322 外寸法・奥行(mm)379 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)330 有効内寸法・高さ(mm)300 有効内寸法・幅(mm)460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
事務整理

何処のメーカーも内寸法を同じで製作している為に希望するサイズが見つからないのでNo45を選択したがやはりだめであった。
目的は記録ファイルの収納保管であるがW、Dの寸法は希望のサイズであるがH寸法がファイルの状態で背表紙を並べて収納すると蓋が閉まらない
この使い方の製品制作してください。全体が大きすぎると邪魔になります。
当方はファイルが倒れないようにブックスタンドで仕切りをします。

対象商品:
12941050
2025-02-02
用途:
キャンプ用品
自動車・二輪車・自転車関連業

色デザインは良かったですが残念な点が1点ありました。
中の四隅に補強の為かフレームが出ているので端まできちんと整理出来ません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする