CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 運搬機器
CAPTAIN STAGの 運搬車輛機器
CAPTAIN STAGの 二輪運搬車
トーランド FDコンテナ用キャリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12941077
品番
UL-1048
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ワイドタイヤだから接地面が広くかさばる荷物もラクラク運べ安定感抜群。FDコンテナがジャストフィット。サイドフレーム付。
色
カーキ
材質(本体)
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
質量(g)
4300
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×570×1000
ロープ長さ(m)
1.2
収納寸法(mm)
560×570×1000