グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
年賀状看板 2023
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12941244
品番
usa-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
地域、周辺住民の皆様へのイメージアップ看板になります。年始のご挨拶と周辺環境への配慮、感謝を伝える事でイメージアップに繋がります。看板は無反射仕様になっています。
用途
工事現場などのイメージアップに。周辺環境への配慮に。
材質
枠:スチール、板面:スチール、印刷面:塩ビシート
質量(kg)
9
文字内容
年賀状看板
タイプ
無反射
取付方式
スタンド式
板面(縦×横)(mm)
1500×1100
枠寸法(mm)
1550×1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません