画像準備中

86inch用可動式ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12941315 品番DS-D5ABKY2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

このブラケットは、86 インチの会議パネルの設置に適しています。

材質SPCC高品質鋼板 寸法(mm)1730×800×150 シルバーグレー 容量(kg)135 本体質量(g)27.3 表面処理板金塗装 対応86インチ 棚板寸法(mm)1610×749×1710 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注後のキャンセルはお受け出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする