REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の 作業灯
REX(レックス)[自動車用品]の ワークランプ・ハンドランプ
REX(レックス)[自動車用品]の 乾電池タイプワークランプ
緊急非常灯ココニイルヨ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12941419
品番
RELT39
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
厚さ(mm)
33
質量(g)
約165(電池含む)
最大径(Φmm)
102
光源
3灯(正面)+12灯(周辺)
電池
単4電池×3個使用(お試し電池付属)
防水仕様
IP55 (防塵防滴仕様)
照射距離(m)
約1600