Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology
Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technologyの 液体吸収材・処理剤
Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technologyの シートタイプ吸収材
液体吸着マット GP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
12941446
品番
038-100524-00
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
油だけでなく溶剤や水分の漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れたマット状の吸着材。ミシン目入りで使いやすい。
用途
ミスト状の切削油の吸収
材質
ポリプロピレン
色
グレー
対応
油/溶剤/水
寸法(cm)
40×50(カット後サイズ:25×40)
吸着量(L/枚)
約1.2
ミシン目
有