Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology
Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technologyの 液体吸収材・処理剤
Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technologyの シートタイプ吸収材
液体吸着ロール GR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1巻)
注文コード
12941455
品番
038-100525-00
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
油だけでなく溶剤や水分の漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れたロール状の吸着材。ミシン目でカットして使いやすい。
用途
ミスト状の切削油の吸収
材質
ポリプロピレン
色
グレー
対応
油/溶剤/水
寸法(cm×m)
80×50(カット後サイズ:25cm×40cm)
吸着量
約240L/巻
ミシン目
有