ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの 鉛筆
ステッドラーの 鉛筆本体
かきかた鉛筆
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
芯硬度
B
注文コード
12941480
品番
13071-BC12
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
芯硬度
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステッドラーの鉛筆製造技術とお子様の感性を育む質の高いデザインが融合した「かきかたえんぴつ」です。
1箱に3柄が各4本ずつ入っています。新学期の準備にも便利なお名前スペース付きです。
寸法(mm)
単品サイズ:173×7.3×7.3
質量(g)
4.7
主な用途
子供用/学習用
芯硬度
B
デザイン
3柄×4本