本体
ステッドラー
ステッドラーの 筆記用具
ステッドラーの ボールペン
ステッドラーの ボールペン替芯
ボールペン芯 ブラック ( F芯 ボール径 0.8mm )
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12941516
品番
458 F-9
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ステッドラーの油性ボールペン 425 25 F-9などに適したボールペン替え芯です。インクカラー:ブラック、ボール径:0.8mm。
質量(g)
4.1
インク色
ブラック
ボール径(Φmm)
0.8
入数
1本
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×6×6
繰り返し・詰め替え
対応