本体

512128 ノリス 蓋付きシャープナー(三角型2穴) ステッドラー 12941525 512128 ノリス 蓋付きシャープナー(三角型2穴) ステッドラー 12941525 512128 ノリス 蓋付きシャープナー(三角型2穴) ステッドラー 12941525 512128 ノリス 蓋付きシャープナー(三角型2穴) ステッドラー 12941525 512128 ノリス 蓋付きシャープナー(三角型2穴) ステッドラー 12941525 512128 ノリス 蓋付きシャープナー(三角型2穴) ステッドラー 12941525

ノリス 蓋付きシャープナー(三角型2穴)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12941525 品番512128
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

【大人のぬりえにもおすすめ! 色鉛筆を削ることに適した鉛筆削り】軸径8.2〜10.2mmまでの六角軸はもちろん、丸・三角軸など様々な形状の色鉛筆を削ることができます。一般的に通常の黒鉛鉛筆よりもやわらかくできている色鉛筆の芯に適しているといわれる、とがりすぎない鈍角30°に削れます。削りくずが収納できるコンテナタイプのため、使用時に削りくずが散らばらず便利です。鉛筆削り本体がしっかりと持てるサイズで、こどもでも削りやすいため、色鉛筆やかきかた鉛筆などとのご使用におすすめです。※替刃の取り扱いはございません。

質量(g)45.6 電源手動 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×57×40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする