本体

103-HB ステッドラーホワイト試験用 ステッドラー 12941577 103-HB ステッドラーホワイト試験用 ステッドラー 12941577 103-HB ステッドラーホワイト試験用 ステッドラー 12941577 103-HB ステッドラーホワイト試験用 ステッドラー 12941577 103-HB ステッドラーホワイト試験用 ステッドラー 12941577

ステッドラーホワイト試験用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 注文コード12941577 品番103-HB
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【マークシートや筆記試験のために開発された鉛筆】マークシート向け鉛筆”ステッドラーホワイト"は、”マルス ルモグラフ高級鉛筆"と同じ芯を採用しており、1書き減りが少ない。2芯粉が出にくい。3折れにくい。4キレイに消しやすい。という高品質の芯ならではの特徴があります。それは削る頻度の軽減、紙面の汚れにくさ、などに繋がります。さらに、黒鉛の粒子が細かく、均一な筆記ができ芯の減りが少ないことも特徴の一つです。どの試験会場でも使えるよう、シンプルな軸デザインを採用。1秒たりとも無駄に出来ない試験の場において、時間のロスを極力なくし集中しやすい環境を作る事が重要となります。”ステッドラーホワイト"はそのお手伝いが出来るマークシート向けの鉛筆です。
※芯は削っておりません。
内容:鉛筆HB×12本

質量(g)4.7 主な用途マークシート/筆記試験 芯硬度HB グリーン購入法適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×7.5×7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする