電子ホイッスル 爆笛

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12941619 品番K-681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

飛沫が飛ばないので衛生的。軽量・コンパクト設計。

付属品ストラップ 材質アルミニウム 寸法(mm)117×26 シルバー 質量(g)47 使用電池アルカリ単3×1 使用環境温度(℃)-5〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12941619
2025-10-03
用途:
フォークリフト作業時の安全確保
サービス業

今までは吹くタイプの警笛を使用していたが、衛生的かつ携帯にも便利でありとても良い

対象商品:
12941619
2024-01-09
用途:
車の誘導
建設業・工事業

音が小さすぎて全く聞こえない。不良品?
返品したいが手間を考えると・・・

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする