ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
男女兼用パンツ JY-1303
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12941629
品番
JY-1303
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ウエスト総ゴムの男女兼用パンツ。ストレッチ性が高く軽い素材を採用し快適なはき心地を実現しています。
男女兼用
軽量、高ストレッチ
ウエスト総ゴム前ファスナー開き仕様
センタープレスあり
仕様
加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(制電糸入り)
ウエスト(cm)
71〜85
ヒップ(cm)
100