JY-1303 男女兼用パンツ JY-1303 ナガイレーベン 12941656 JY-1303 男女兼用パンツ JY-1303 ナガイレーベン 12941656 JY-1303 男女兼用パンツ JY-1303 ナガイレーベン 12941656 JY-1303 男女兼用パンツ JY-1303 ナガイレーベン 12941656 JY-1303 男女兼用パンツ JY-1303 ナガイレーベン 12941656

男女兼用パンツ JY-1303

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12941656 品番 JY-1303
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ウエスト総ゴムの男女兼用パンツ。ストレッチ性が高く軽い素材を採用し快適なはき心地を実現しています。
男女兼用
軽量、高ストレッチ
ウエスト総ゴム前ファスナー開き仕様
センタープレスあり

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果 ネイビー サイズBL 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) ウエスト(cm)92〜106 ヒップ(cm)119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする