YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
HAMAGLO SOFT 人工皮革
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
12941829
品番
H903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
天然を超える人工皮革。柔軟性と耐久性を両立。一度ハマるとやめられない。
材質
人工皮革
色
ブラック
サイズ
L
入数(双)
1
機能
柔軟性・耐久性
袖口仕様
背縫い