商品単品

CPP-5332 男女兼用スクラブ CPP-5332 ナガイレーベン 12941875 CPP-5332 男女兼用スクラブ CPP-5332 ナガイレーベン 12941875 CPP-5332 男女兼用スクラブ CPP-5332 ナガイレーベン 12941875 CPP-5332 男女兼用スクラブ CPP-5332 ナガイレーベン 12941875 CPP-5332 男女兼用スクラブ CPP-5332 ナガイレーベン 12941875 CPP-5332 男女兼用スクラブ CPP-5332 ナガイレーベン 12941875

男女兼用スクラブ CPP-5332

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12941875 品番 CPP-5332
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

環境にやさしいサスティナブル素材を使用した男女兼用オペ用スクラブ。綿混のナチュラルなタッチと豊かなストレッチ性が快適な着心地を提供します。
右肩ドットボタン開きプルオーバータイプ
サイドスリット

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水効果 オリーブ サイズL 混率(%)ポリエステル65綿35(制電糸入り) 肩幅(cm)47 袖丈(cm)23 着丈(cm)71 バスト(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする