商品単品
ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
男女兼用パンツ CPP-5333
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12941918
品番
CPP-5333
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
環境にやさしいサスティナブル素材を使用したウエスト総ゴムの男女兼用パンツ。綿混のナチュラルなタッチと豊かなストレッチ性が快適なはき心地を提供します。
男女兼用
ウエスト総ゴム仕様
裾上げ済み
仕様
加工・効果:制菌加工 制電、吸水効果
色
パープル
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65綿35(制電糸入り)
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
63〜80
ヒップ(cm)
95