YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の セーフティスニーカー
YETIAN(いえてん)の ハイカットセーフティスニーカー
N8900 高所用ハイガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12941926
品番
N8900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
鋼製先芯入り高所用長マジック。3本マジックでホールド感に優れています。
用途
高所作業、建築業
形状
ハイカット
色
ブラック
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
つま先部:本革 その他:PU(パンチング)
材質(ソール)
合成ゴム
機能
反射材使用
材質(先芯)
鋼
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
ブーツ