商品単品

男女兼用パンツ CPP-5333

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12942040 品番 CPP-5333
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

環境にやさしいサスティナブル素材を使用したウエスト総ゴムの男女兼用パンツ。綿混のナチュラルなタッチと豊かなストレッチ性が快適なはき心地を提供します。
男女兼用
ウエスト総ゴム仕様
裾上げ済み

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水効果 ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル65綿35(制電糸入り) 股下(cm)69 ウエスト(cm)63〜80 ヒップ(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする