商品単品

EK-1503 室内パンツ EK-1503 ナガイレーベン 12942155 EK-1503 室内パンツ EK-1503 ナガイレーベン 12942155 EK-1503 室内パンツ EK-1503 ナガイレーベン 12942155 EK-1503 室内パンツ EK-1503 ナガイレーベン 12942155 EK-1503 室内パンツ EK-1503 ナガイレーベン 12942155 EK-1503 室内パンツ EK-1503 ナガイレーベン 12942155

室内パンツ EK-1503

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12942155 品番 EK-1503
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

柔らかく伸縮性に優れたニット素材を使用し、動きやすく快適なはき心地のパンツです。
男女兼用
肌側に綿を配した柔らかく伸縮性のあるニット素材を使用
ウエストゴムのゆったりシルエット
縫い目を外側に出して肌に直接当たりにくい設計
後ろベルト下を2重にして補強し、介助の際の耐久性をアップ

仕様加工・効果:0 制電、吸水、防汚効果 グレー サイズS 股下(cm)57 ウエスト(cm)58〜82 ヒップ(cm)100 素材ポリエステル90%、綿10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする