N6020 ミッドカットセーフティー

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12942215 品番 N6020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

鋼製先芯入り3本マジックスニーカー作業靴。ミドルカットタイプ。

用途建築、軽作業 形状ミドルカット 白/ブルー サイズ(cm)25 材質(アッパー)PU(パンチング) 材質(ソール)合成ゴム 機能通気性 足幅3E 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-23
用途:
普段用に
その他業種

ハイカットの靴を探していたので、お手頃の値段なので2足買って普段用に履いています。ハイカットなのでしっかり足が支えられて履き心地も良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする