女子ジャケット AW-5510

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12942250 品番 AW-5510
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

フォーマル感を演出するキチンとした印象のジャケット。
高機能なニット素材を採用し上品な雰囲気と快適な着心地を両立しています。
後ろ側がスタンドカラーのようになっているフォーマル感の高い衿デザイン
前端とポケットは全体を引き締める配色デザイン
右腰にはスマホ対応内ポケット
センターベント

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果、透け防効果 Tネイビー サイズEL 混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)57 着丈(cm)71 バスト(cm)114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする