商品単品

チュニック LH-6302

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12942311 品番 LH-6302
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

配色のベルトが全体のイメージを引き締めるチュニック。襟付きのキチンとした印象です。ネイビーベースの落ち着いた雰囲気が高級感を感じさせます。
フロントファスナー開き
ベルト配色部分カラーバリエーション
袖口スリットデザイン
右腰ポケット内側にペンポケット

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚、透け防効果 ネイビー+ベージュ サイズS 混率(%)ポリエステル90 キュプラ10(制電糸入り) 肩幅(cm)35 袖丈(cm)20 着丈(cm)60 バスト(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする