YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の セーフティスニーカー
YETIAN(いえてん)の ミドルカットセーフティスニーカー
N6021 ミッドカットセーフティー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12942319
品番
N6021
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
鋼製先芯入り3本マジックスニーカー作業靴。ミドルカットタイプ。
サイズ(cm)
27
甲被タイプ
マジックタイプ
色
白/銀
靴タイプ
スニーカー
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
PU
材質(先芯)
鋼
機能
通気性
用途
建築、軽作業
材質(ソール)
合成ゴム