N6050 ミッドカットセーフティー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 12942398 品番 N6050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一部本革使用の鋼製先芯色オシャレ作業靴。

サイズ(cm)25 甲被タイプヒモタイプ 白/グリーン 靴タイプスニーカー 形状ミドルカット 材質(アッパー)PU+牛ベロア皮 材質(先芯) 用途土木、建設業、軽作業 材質(ソール)合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする