YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の セーフティスニーカー
YETIAN(いえてん)の ミドルカットセーフティスニーカー
N6050 ミッドカットセーフティー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
12942407
品番
N6050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
一部本革使用の鋼製先芯色オシャレ作業靴。
サイズ(cm)
25.5
甲被タイプ
ヒモタイプ
色
白/グリーン
靴タイプ
スニーカー
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
PU+牛ベロア皮
材質(先芯)
鋼
用途
土木、建設業、軽作業
材質(ソール)
合成ゴム