商品単品

男女兼用スクラブ CFS-5412

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12942417 品番 CFS-5412
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

サイドファスナー開きの男女兼用スクラブです。バックスタイ ルの両サイドに配したニット素材が動きやすさと涼しさをご提供します。適度なゆとりのあるシルエットになっています。
男女兼用
左胸 ポケット(内側PHSポケット付)、右腰ダブルポケット、左腰ポケット
上品な風合いのほどよいストレッチ素材です。
フルダル糸使いのため防透性に優れています。
特殊仕上により吸水、防汚効果があります。
業務用洗濯にも耐えうる形態安定素材です。

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚、透け防効果 Tネイビー サイズSB 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 肩幅(cm)40.5 袖丈(cm)20 着丈(cm)70 バスト(cm)99.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする