商品単品

男女兼用スクラブ RT-5402

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12942451 品番 RT-5402
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

サイドファスナー開きの男女兼用スクラブです。バックスタイ ルの両サイドに配したニット素材が動きやすさと涼しさをご提供します。適度なゆとりのあるシルエットになっています。
男女兼用
左胸 ポケット(内側PHSポケット付)、右腰ダブルポケット、左腰ポケット

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果 ブルー サイズMB 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)21 着丈(cm)72 バスト(cm)106.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする