メタルチップソー切断機 キッドカット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12942468 品番KC-180
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量・高精度&高速カットが可能です。

用途鉄・ステンレスの切断に。 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])約5000 切断能力(mm)アングル鋼:60×60/チャンネル鋼:100×50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383 刃数(p)40 入力電圧(V)AC100 切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ60/角パイプ:50×50/アングル鋼:50×50/チャンネル鋼:75×45 切断能力(mm)パイプ60 定格時間(分)30 切断能力(mm)パイプ角50×50 回転角度(°)ターンテーブル:左45〜0(直角)〜右45 チップソー厚さ(mm)1.8 チップソー外径(Φmm)180 チップソー内径(Φmm)20

商品説明動画

メタルチップソー キッドカット KC-180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12942468
2023-04-21
用途:
DIY
株式会社ダイフク 様 (建設業・工事業)

キレアジ抜群!新品の刃は、切り口にヤスリ研磨なしでも良いくらいスパッとしてます。材料の固定にコツが、いるかもしれませんが、大変満足しております。DIYには、充分な性能と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする