液晶式自動遮光面 アイボーグ180°デジタル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類自動溶接遮光面 遮光度遮光前 #3、・遮光時(中央) #4〜#8⇔#8〜#14、・遮光時(両サイド) #10 注文コード12942504 品番EB-300PWDM
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は種類・遮光度・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

日本初、180°パノラマワイドパネル採用、新感覚の広い視野を3面同時に実現。デジタル操作パネル搭載型。
オートモード(遮光度/感度/戻り速度の自動調整)により作業に最適な設定を瞬時に設定可能。
フェードモードにより溶接箇所の残光を直視する事もなく高い安全性を実現。
テストモード搭載により各遮光度を確認する事が可能な安心安全設計。
WELD(溶接)CUT(切断)GRIND(グラインド)モード切替スイッチの設定を設定パネルで調整。
EU規格最高評価取得の高性能液晶ブルーフィルタの採用により鮮明な視界。

用途溶接作業のTIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の保護 種類自動溶接遮光面 電源ソーラー電池+リチウム電池(CR-2032×2個) センサー5箇所 遮光度遮光前 #3、・遮光時(中央) #4〜#8⇔#8〜#14、・遮光時(両サイド) #10 視界範囲(mm)(中央)W115×H85 (両サイド)W68×H35-80 戻り速度(秒)0〜9(0.06〜1.2/10段階) 感度調整0〜7(8段階) モードWELD(溶接)/GRIND(グラインド) 遮光性能自動ON/OFF 遮光速度(秒)1/25000

商品説明動画

【製品紹介】3面同時自動遮光!EB-300PWD アイボーグワンエイティーデジタル
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする