配管補修キット(30分硬化

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12942730 品番10710001
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

破損した配管用の緊急補修キット。
工具を必要とせず30分で作業が完了します。

使用方法
流体の元栓を締め圧力がかからないようにします。
補修箇所にやすりをかけてください(表面を荒くすることで、密着度が増します)。
リペアースティックを適量カッターで切り、色が均一になるまで手でよくこねます。
こねた後、補修箇所をふさぐ様に埋め込みます。
補修テープが入っている袋の端を開け、袋の中に水を入れテープを水に浸します。
補修箇所を濡れたテープで巻きつけます。
巻き付け後もテープを水で湿らせてください。
30分以内にテープが硬化し補修が完了します。
(硬化後)ダークグレー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1.5 内容量(g)28[補修テープ] 耐熱温度(℃)[リペアースティック]-50〜120(短時間であれば150)、[補修テープ]150まで 硬化時間(分)[リペアースティック]10(強度35%)、[補修テープ]7〜10(強度35%) 完全硬化時間[リペアースティック]24時間、[補修テープ]30分 使用可能時間(分間)[リペアースティック]4(20℃25gの場合)、[補修テープ]3〜5 危険物の類別非危険物 混合比樹脂剤1:硬化剤1 使用期限24ヶ月(未開封、18〜25℃)
注意
※皮膚に刺激を与えたり、アレルギー性皮膚反応を引き起こす可能性があります。保護手袋を着用してください。皮膚の付着した場合は多量の水で充分に洗い流してください。
※眼に入ると大変危険で重篤な症状を引き起こす可能性があります。眼、顔面用の保護具を着用してください。眼に入った場合は、水で数分間注意深く洗い、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。その後も洗浄を続けても眼の刺激が続く場合は、医師の診察または手当を受けてください。
※水生生物に非常に強い毒性があり、長期継続的影響により有害物質となりますので、環境への放出は避けてください。
※粉塵を吸入しないようにし、取扱い後はよく洗ってください。
※衣服に付着した時は汚染された衣類を脱ぎ、再使用する前に洗濯してください。
※直射日光を避け、乾燥した状態で室温(約20℃)で保管してください。
※内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする