商品単品

男女兼用ハイブリッドメディウェア AW-4277

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12942740 品番 AW-4277
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

スクラブのシャープな印象と襟付きのキチンとした印象を併せ持つハイブリッドメディウェア。
サイドベンツを備え腰回りにゆとりを持たせています。
エアアームカットとダブルループを採用。
左袖の配色ポケットがデザインポイントになっています。
フロントファスナー開き
ペンポケット 左袖
Wループ 右脇
スマホポケット 右腰内側ポケット
エアアームカット
サイドベンツ
ハイブリッド衿デザイン
左胸から袖へのライン(チームの結束のイメージ)

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果、透け防効果 Tブルー サイズLL 混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)24 着丈(cm)74 バスト(cm)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする