商品単品

MPユニセックスニットシャツ MPJ-3992

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12943047 品番 MPJ-3992
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

配色のフロントファスナーがスポーティなテイストの衿付きニットシャツ。左胸ポケットは口を中心側・縦方向に配置して首から下げた名札などをサッと収納でき、かがんでも落ちにくい構造になっています。非常に高い通気性と伸縮性をもったニット素材を使用しています。動きやすいエアアームカット搭載、バックポケット付き。
衿付き
ファスナー開き(スポーティなデザイン)
左胸にデザインポケット
胸ポケットにブランドピスネーム
右袖口にブランドロゴ刺繍
前後で違う着丈(スタイルが良く見える)
サイドスリット(動きやすい)

ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル95、キュプラ5(制電糸入り) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)19 着丈(cm)71 機能加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果 バスト(cm)95 性別ユニセックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする