アクタ
アクタの ラップ・消耗品・食品包材
アクタの 食品容器
アクタの 仕出・折箱・重箱
折箱 杉落蓋セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15枚×8袋)
注文コード
12943150
品番
HW-65E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
落し蓋タイプです。
材質
【本体】PSP・PS・PP【蓋】PSP
寸法(mm)
195×195×45
耐油性
なし
室数
9
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980