商品単品

MPユニセックスニットシャツ MPJ-3997

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12943187 品番 MPJ-3997
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

衿と袖口にポイントを置いた上品なカラーリングのプルオーバーシャツ。
通常より身頃にゆとりを持たせリラックス感がありながら、着丈はやや短めなので裾をアウトにしてもだらしなく見えません。
非常に高い通気性と伸縮性をもったニット素材を使用しています。サイドポケット付き。
衿付きプルオーバー
衿と袖口に配色のポイント
胸ポケットにブランドピスネーム
右袖口にブランドロゴ刺繍
身頃両脇縫い目にポケット
前後で違う着丈(スタイルが良く見える)
サイドスリット(動きやすい)

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル95、キュプラ5(制電糸入り) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)24 着丈(cm)90 機能加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果 バスト(cm)118 性別ユニセックス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする