商品単品

MPユニセックススクラブ MPA-3912

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12943449 品番 MPA-3912
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

袖口の配色パーツがアイキャッチになるユニセックススクラブ。ポケットの形状など細部にこだわったデザイン。フロントファスナー開きで着脱がしやすくなっています。
男女兼用
ファスナータイプ
右脇シングルループ
接触冷感素材

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果 ネイビー サイズBL 混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り) 肩幅(cm)53 袖丈(cm)24 着丈(cm)68 バスト(cm)126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする