商品単品

男女兼用スクラブ AW-5577

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12943711 品番 AW-5577
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

様々な機能をちりばめたフロントファスナー開きの男女兼用ホワイトスクラブです。動きやすくて涼しいプロファンクション機能を搭載し、スマートフォン用ポケットや多機能ループ、ストラップをかけられる衿吊りなど最新の機能をたくさん盛り込んでいます。
男女兼用
衿吊り
特殊形状ポケット右脇(右側ダブルポケット)
マルチループ胸元
ダブルループ右脇(意匠登録済、特許登録済)

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果、透け防効果 Tブルー サイズMB 混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)23.5 着丈(cm)68 バスト(cm)106.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする