商品単品

男女兼用スクラブ JY-1352

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12943896 品番 JY-1352
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

動きやすいラグランスリーブの左袖を配色にしてデザイン性を高めた男女兼用スクラブ。ストレッチ性が高く軽い素材を採用し快適な着心地を実現しています。
男女兼用
フロントファスナー開き
アシンメトリー配色袖デザイン
アシンメトリーライン入りの衿
スマホ対応内ポケット(右腰)
左腰ダブルポケット
右腰シングルループ

仕様加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果 ピンク サイズLL 混率(%)ポリエステル100(制電糸入り) 着丈(cm)70 バスト(cm)118 裄丈(cm)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする