商品単品
ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースカーディガン
男女兼用カーディガン RJ-2405
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
シルバーグレー
サイズ
S
注文コード
12944271
品番
RJ-2405
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすいニット素材を使用した男女兼用カーディガン。さまざまなインナーに合わせやすいシンプルなデザインです。
家庭洗濯可能な商品の為、清潔にご着用いただけます。
男女兼用
両腰ポケット
仕様
加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果
色
シルバーグレー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル90 綿10(制電糸入り)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
バスト(cm)
100