商品単品
ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースカーディガン
男女兼用カーディガン RJ-2405
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12944307
品番
RJ-2405
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
動きやすいニット素材を使用した男女兼用カーディガン。さまざまなインナーに合わせやすいシンプルなデザインです。
家庭洗濯可能な商品の為、清潔にご着用いただけます。
男女兼用
両腰ポケット
仕様
加工・効果:制菌加工 制電、吸水、防汚効果
色
ディープネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル90 綿10(制電糸入り)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
70
バスト(cm)
100